Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleipapier, A3, 80g/m², 250 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608469000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608469000
EAN/GTIN:
     9001939817807
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
Kanzleipapier. ECF. 80 g/qm. A3/A4 gefalzt. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Ausführung der Lineatur:blanko. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 250 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
blanko
Format:
A3
Grammatur:
80g/qm
Blattzahl:
250
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 10,22*
€ 10,22*
€ 6,95*
ab € 11,34*
€ 11,64*
9 Tage
30
€ 5,87*
ab € 13,20*
€ 13,22*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 15,04*
€ 15,04*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 15,04*
€ 15,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (€ 0,06016* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.