Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch Kerkmann 10181113 Move 1 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197685
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197685
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197685
Herst.-Nr.:
     10181113
EAN/GTIN:
     4044917440111
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Kerkmann Sitz-Stehschreibtisch. Produktlinie: Move 1. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Grau. Gestellfarbe: Anthrazit. Gewicht: 36800 g. Höhe: 1230 mm. Breite: 1200 mm. Tiefe: 800 mm. Höhenverstellbar: Elektrisch Höhenverstellbar. Material: Melamin, Stahl. Material Arbeitsplatte: Melamin. Material Rahmen: Stahl. Materialstärke: 19. Stapelbar: Nein. Tragkraft (maximal): 70 kg. Selbstmontage: Ja. Lieferumfang: 1 x Schreibtischplatte, 1 x Rahmen, elektrische Komponenten (z. B. Bedienpanel).
Weitere Informationen:
Gewicht:
36800 g
Höhe:
1230 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 349,15*
€ 423,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 354,94*
€ 451,26*
€ 5,50*
ab € 374,69*
€ 452,30*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,19*
€ 503,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,64*
€ 498,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,94*
€ 464,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,45*
€ 451,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
€ 120,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
€ 72,53*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
€ 56,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
€ 420,55*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180513
€ 389,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180250
€ 388,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180355
€ 390,22*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180412
€ 387,69*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180111
€ 388,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180010
€ 390,22*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1808
€ 422,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1809
€ 421,81*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1810
€ 423,19*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1807
€ 420,43*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1806
€ 422,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.