Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Sitz-Steh-Schreibtisch
>
Artikel
Kompakttisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 120x80cm -123cm anthrazit/anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK1805
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
1811
EAN/GTIN:
4044917440111
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, stoßfeste ABS-Kante
Tischplattenstärke 19 mm
massives C-Fuß Gestell auf Stellfüßen
elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm
Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 70 kg
25 mm/s Verstellgeschwindigkeit
Tischgestellfarbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
1200 mm
Bruttogewicht:
36.6000 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
anthrazit
GPSR:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH + Co.KG, Kerkmannstr., 1, 33729, Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann.de, info@kerkmann.de, +49 5217700523
Höhe:
1230 mm
höhenverstellbar:
ja
Importdatum:
2021-07-02 00:00:00.000
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
19 mm
Produktbezeichnung:
Kompakttisch
Tiefe:
800 mm
... >
Lager 467
>
Möbel, Beleuchtung
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch
,
Schreibtisch T-Fuß
,
T-Fuß-Schreibtisch
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
bürotisch
,
Arbeitstisch
,
Arbeitstische
,
EDV
,
EDV-
,
EDV-Tische
,
EDVTische
,
elektrisch
,
Fuß
,
höhenverstellbar
,
Multifunktionstische
,
PC
,
PC-Arbeitstische
,
PCArbeitstische
,
Schreibtische
,
Sitzarbeitsplatz
,
Sitztisch
,
Steharbeitsplatz
,
Stehtisch
,
T-Fuß
,
TFuß
,
tisch
,
Tische
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 349,15*
€ 423,19*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 354,94*
€ 451,26*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 374,69*
€ 452,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,26*
€ 537,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,56*
€ 530,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,05*
€ 495,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,70*
€ 463,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 378,41*
€ 450,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,94*
€ 422,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ablagefach M-ove ausziehbar weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
€ 120,72*
Sonstiges
Kabelkanal M-ove siber horiz.silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
€ 72,53*
Sonstiges
Kabelkanal M-ove vertikal silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
€ 56,78*
Sonstiges
kerkmann Anstell-Container, 4 Schübe, weiß/eiche (71401353)
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
€ 420,55*
Sonstiges
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm (71401314)
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180513
€ 389,90*
Sonstiges
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm, ahorn (71401311)
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180250
€ 388,95*
Sonstiges
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm, eiche (71401312)
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180355
€ 390,22*
Sonstiges
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm, graphit (71401313)
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180412
€ 387,69*
Sonstiges
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm, grau (71401310)
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180111
€ 388,95*
Sonstiges
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm, weiß (71401309)
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10180010
€ 390,22*
Sonstiges
Kompakttisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 120x80cm -123cm ahorn/anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1808
€ 422,84*
Sonstiges
Kompakttisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 120x80cm -123cm eiche/anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1809
€ 421,81*
Sonstiges
Kompakttisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 120x80cm -123cm grafit/anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1810
€ 423,19*
Sonstiges
Kompakttisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 120x80cm -123cm lichtgrau/anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1807
€ 420,43*
Sonstiges
Kompakttisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 120x80cm -123cm weiß/anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1806
€ 422,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.