Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finish Quantum Spülmaschinentabs Tabs 3249526 Citrus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197594
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197594
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197594
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3249526
EAN/GTIN:
     4251758419507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Finish Spülmaschinentabs 3249526. Depth: 120mm. Height: 305mm. Included in Delivery: 88 x Spülmaschinentabs. Model: 3249526. Product Line: Quantum. Width: 256mm. Product Type: Spülmaschinentabs. Weight: 1002g. Biocide: Nein. Detergent type: Tabs. Scent: Citrus. Hazard Statements: (H315) - Verursacht Hautreizungen . Hazard Statements: (H319) - Verursacht schwere Augenreizung . Hazard Statements: (EUH208) Kann allergische Reaktionen hervorrufen . Ingredients: 5 - weniger als 15 % nichtionische Tenside, 5 - weniger als 15 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, 5 - weniger als 15 % Polycarboxylate, 5 - weniger als 15 % Phosphonate. Enzyme (Subtilisin, Amylase), Duftstoffe (LIMONENE, GERANIOL). . Precautionary Statements: (P305+P351+P338) - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen . Precautionary Statements: (P337+P313) - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen . Warning Type: Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Enthält Subtilisin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
1002 g
Höhe:
305 mm
Breite:
256 mm
Tiefe:
120 mm
Gefahrenhinweise:
EUH208 - Kann allergische Reaktionen hervorrufen
GHS Kennzeichnung:
GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
EUH208 - Kann allergische Reaktionen hervorrufen
GHS Sicherheitshinweis:
(P337+P313) - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,00*
ab € 12,12*
€ 16,85*
1 Tag
92
€ 5,95*
ab € 12,12*
€ 16,85*
€ 7,95*
ab € 11,95*
€ 17,16*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 15,14*
€ 21,05*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
1 Paket enthält 88 Stück (ab € 0,17205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.