| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1197582 Herst.-Nr.: 3234218 EAN/GTIN: 4251758415370 |
| | |
|
| | |
| Depth: 66mm. Height: 150mm. Included in Delivery: 1 x Lufterfrischungsspray Nachfüllung. Model: Cotton & Weißer Flieder. Product Line: Freshmatic. Width: 66mm. Product Type: Lufterfrischungsspray Nachfüllung. Weight: 0.16 KG (Net Weight), 0.237 KG (Gross Weight). Biocide: Nein. Detergent type: Flüssig. Details: Air Wick Freshmatic Max Nachfüller Cotton & Weißer Flieder. Scent: Cotton und wei?er Flieder. Ingredients: Enthält Hexyl Cinnamal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Warning Type: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 160 g | Höhe: | 150 mm | Breite: | 66 mm | Tiefe: | 66 mm | GHS Kennzeichnung: | GHS02 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |