| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1197299 Herst.-Nr.: PA10TW1MP00 EAN/GTIN: 4014296963068 |
| |
|
| | |
| TOPSTAR Bürostuhl PA10TW1MP00. Stuhltyp: Bürostuhl. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Höhenverstellbar. Body Balance System: Nein. Breite Sitzfläche: 470 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 8 Stunden/Tag. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Gehäusefarbe: Schwarz. Feuerfest: Nein. Höhenverstellbar: Ja. GS-geprüfte Sicherheit: Ja. Gewicht: 16000 g. Produktlinie: Free Point. Lieferumfang: 1 x Bürostuhl. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Ja. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 565 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 440 mm. Aufbauservice: Nein. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16000 g | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl |
| | |
| |