| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1195618 Herst.-Nr.: ATO-080-BF-BC EAN/GTIN: 8719756020584 |
| |
|
| | |
| Schaffenburg Bürostuhl 80. Armlehne: 3D Armlehne. Rückenverstellung: Höhe. Rückenhöhenverstellung: Nein. Rollen: 5. Sitz-/Rückenbedeckung: Stoff. Stuhltyp: Bürostuhl. Stuhlnutzung (maximal): 6. Farbe Gestell: Chrom. Farbe: Schwarz. Tiefe: 68. Tiefe des Sitzes: 55. Feuerhemmend: Ja. Gleitfunktion: Ja. GS-geprüfte Sicherheit: Ja. Höhe: 96. Höhe Rückenlehne: 520. Lieferumfang: 1 x Bürostuhl. Tragfähigkeit (maximal): 23 kg. Material: Kunststoff, Stoff, Metall. Mechanismus: Synchronmechanismus. Modell: 80. Produktlinie: SERIES 080. Produkttyp: Bürostuhl. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20264 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 96 mm | Tiefe: | 68 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl schaffenburg |
| | |
| |