Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAX 2 Löcher Locher Metall 40 Blatt 518 Schwarz DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192122
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192122
Artikel-Nr.:
     94QG7-1192122
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     0-518-19
EAN/GTIN:
     9014400190774
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
SAX Locher 518. Material: Metall. Anschlagschiene: Ja. Anzahl gestanzter Löcher: 2 Löcher. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Lochabstand: 75 mm. Oberteilverriegelung: Nein. Stanzleistung: 40 Blatt. Tiefe: 60 mm. Breite: 100 mm. Höhe: 135 mm. Gewicht: 835 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
835 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
135 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
60 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
33
€ 2,90*
ab € 18,03*
€ 25,52*
€ 4,30*
ab € 18,36*
€ 26,00*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 18,79*
€ 26,50*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.