Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 518 SAX 518 SW, für Anzahl Blatt 40, Stanzleistung 4mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-127890
Hersteller:
     Heinrich Sachs
Herst.-Nr.:
     518 SW
EAN/GTIN:
     9014400190774
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Aus Metall, robuste Verarbeitung, Neben der kompakten Auffangschale ist der Locher mit einer anwenderfreundlichen Anlegeschiene aus formstabilem, dunkelgrauen Kunststoff ausgestattet. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
für Anzahl Blatt:
40
Farbe:
schwarz
Stanzleistung (mm):
4
Weitere Suchbegriffe: bürolocher schwarz, bürolocher, Locher 518, Blocklocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Kataloglocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 2,90*
ab € 17,87*
€ 25,78*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 18,30*
€ 26,31*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.