| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1190846 Herst.-Nr.: ATO-600-NEN-BM-BB EAN/GTIN: 8717306290937 |
| |
|
| | |
| Bürostuhl Schaffenburg ATO-600-NEN-BM-BB-S. Material: Kunststoff. Farbe: Schwarz. Gewicht: 2200 g. Armlehne: 3D-Armlehne. Stuhl-Typ: Bürostuhl. Feuerhemmend: Ja. Rolle: 5. Rollen_Durchmesser: 60 mm. Tiefe Sitz: 52 -59 cm. Höhe Sitz: 49 - 59 cm. Hebefähigkeit (Maximum): 110 kg Sitzhöhenverstellung (Maximum): 59 cm. Sitzhöhenverstellung (Minimum): 49 cm. Breite Sitzfläche: 52 cm. Nutzung des Stuhls (Maximum): 8 Stunden. Mechanismus: Synchronmechanismus. Abmessungen: 1350 x 520 x 590 mm (HxBxT). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2200 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 1350 mm | Breite: | 520 mm | Tiefe: | 590 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, bürostuhl schaffenburg |
| | |
| |