Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldscheinprüfgerät GENIE Tragbar Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190649
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190649
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190649
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11794
EAN/GTIN:
     4015468117944
Suchbegriffe:
Geldprüfstift
Geldschein-Prüfstift
Geldscheinprüfstift
Banknoten-Prüfgerät
GENIE Geldscheinprüfgerät. Falschgelderkennung: Ja. Farbe: Blau, Gelb. Geeignet für: Alle Währungen aus Banknotenpapier wie Euro, US-Dollar, Schweizer Franken und teilweise Britische Pfund. Gewicht: 8 g. Höhe: 141 mm. Breite: 15 mm. Tiefe: 12 mm. Infrarot: Nein. Magnetismus: Nein. Metalldraht: Nein. Mikrodruck: Nein. UV-Licht: Nein. Vollautomatischer Prüfvorgang: Nein. Währung: CHF, EURO, GBP, USD.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 g
Farbe:
Blau;Gelb
Höhe:
141 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
12 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,70*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 1,71*
Lager 94QG7
8
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,11*
€ 1,74*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,23*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
124900
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.