Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Stretchfolie 450 mm (B) x 300 m (L) 17 Mikron Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190173
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190173
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190173
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FER17
EAN/GTIN:
     3663777152555
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
RAJA Stretchfolie. Material: LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte). Materialstärke: 17 µ. Farbe: Grün. Breite: 450 mm. Länge: 300 m. Gewicht: 2500 g. Lieferumfang: 1 x Stretchfolie.Pack: 6 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2500 g
Farbe:
Grün
Breite:
450 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 44,79*
€ 58,65*
3 Tage
820
€ 12,90*
ab € 55,84284*
€ 72,31284*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,65*
€ 69,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,61*
€ 68,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,32*
€ 65,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,04*
€ 61,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,92*
€ 59,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,79*
€ 53,30
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 7,465* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.