Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Board Legamaster 7-108654 Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189833
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1189833
Artikel-Nr.:
     94QG7-1189833
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-108654
EAN/GTIN:
     8713797105439
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Legamaster Kombi-Board. Befestigungsart: Wandmontiert. Farbe: Braun, Weiß. Breite: 1200 mm. Tiefe: 126 mm. Höhe: 900 mm. Gewicht: 4055 g. Lieferumfang: Kombi-Tafel, Befestigungsmaterialien, Markerablage. Magnethaftend: Ja. Nutzfläche: Einseitig. Produktlinie: UNITE.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4055 g
Farbe:
Braun;Weiß
Höhe:
900 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
126 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 57,18*
€ 75,78*
10 Tage
418
€ 5,87*
ab € 54,84*
€ 77,59*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 59,28*
€ 78,47*
€ 5,95*
ab € 64,94*
€ 88,72*
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 106,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.