Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Steckdosenwürfel AC2415 3 Power Socket,2 USB-A,2 USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186081
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186081
Artikel-Nr.:
     94QG7-1186081
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     AC2415
EAN/GTIN:
     8716065489965
Suchbegriffe:
Steckdosenwürfel
ACT Steckdosenwürfel AC2415. Anschlüsse: 3 Power Socket,2 USB-A,2 USB-C. Breite: 920 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 425 g. Höhe: 920 mm. Lieferumfang: 1 x AC2415. Tiefe: 800 mm. VE: Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
425 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
920 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.