Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Verpackungsklebeband Braun 48 mm (B) x 66 m (L) PP (Polypropylen) TPPB13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180343
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180343
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180343
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TPPB13
EAN/GTIN:
     3663777049190
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Raja Verpackungsklebeband TPPB13. Material: Polypropylen. Farbe: Braun. Lieferumfang: 36 x Klebeband. Länge: 66000 mm. Produkttyp: Verpackungsklebeband. Breite: 50 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Breite:
48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54362*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,01362*
€ 2,39621
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,96362*
€ 2,33671
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,92362*
€ 2,28911
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,81362*
€ 2,15821
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,54362*
€ 1,83691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.