Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier Evolution 4160007 Glänzend 914 mm x 30 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178007
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178007
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178007
Hersteller:
     CLIPOURO
Herst.-Nr.:
     4160007
EAN/GTIN:
     5608512012389
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier gestrichen 914mm
Evolution Plotterpapier. Material: Papier. Oberfläche: Glänzend. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Länge: 30 m. Breite: 914 mm. Höhe: 100 mm. Gewicht: 615 g. Kernmaße: 51 mm. Recycelt: 100 %. Recycelte Pappe: 100 %. Recyclingpapier: 100 %.
Weitere Informationen:
Gewicht:
615 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
100 mm
Breite:
914 mm
Tiefe:
914 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,28*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Spule (ab € 55,28* pro Spule)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,50*
€ 87,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,70*
€ 86,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,45*
€ 81,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,17*
€ 78,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,28*
€ 65,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.