Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier Evolution 4160003 Glänzend 610 mm x 30 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178006
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178006
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178006
Hersteller:
     CLIPOURO
Herst.-Nr.:
     4160003
EAN/GTIN:
     5608512012372
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 61cmx30m
Evolution Plotterpapier. Material: Papier. Oberfläche: Glänzend. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Länge: 30 m. Breite: 610 mm. Höhe: 100 mm. Gewicht: 412 g. Kernmaße: 51 mm. Recycelt: 100 %. Recycelte Pappe: 100 %. Recyclingpapier: 100 %.
Weitere Informationen:
Gewicht:
412 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
100 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
610 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 36,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,16*
€ 59,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,28*
€ 58,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,47*
€ 56,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,30*
€ 51,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.