Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Secure Aktenvernichter 7 Blatt Mikroschnitt Sicherheitsstufe P-5 18 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1168682
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1168682
Artikel-Nr.:
     94QG7-1168682
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     2020133EU
EAN/GTIN:
     5028252616959
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter MC6-SL Slimline Whisper-Shred. Abkühlzeit: 35 Min.. Arbeitsbreite: 220 mm. Auffangvolumen: 18 L. Auto Start-Stopp: Ja. Autostopp bei Entfernung des Papierkorbs: Ja. Autostopp bei Papierstau: Ja. Autostopp bei vollem Papierkorb: Nein. Breite: 220 mm. Büroklammern vernichten: Ja. CDs vernichten: Nein. Dauereinsatz: 6. Farbe: Schwarz. Geschwindigkeit: 1.8. Grundfarbe: Schwarz. Heftklammern vernichten: Ja. Höhe: 380 mm. Lautstärke: 55 dB. Lieferumfang: 1 x Aktenvernichter. Marke: Rexel. Paper Feed Type: Manuell. Particles Per A4 Sheet: 2000. Produktlinie: Secure. Pull Out Bin: Nein. Rücklauffunktion: Ja. Schneidleistung (70 g/m²): 7 Blatt. Schnittart: Mikroschnitt. Schnittbreite: 2 mm. Schnittlänge: 15 mm. Sicherheitsstufe P (DIN): P-5. Tiefe: 340 mm. Vernichtet Kreditkarten: Nein. Verwendung Aktenvernichter: Privat & Home Office. Überlastungsschutz: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6752 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
380 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 5, AKTENVERNICHTER, DOKUMENTENVERNICHTER, PAPIERSCHREDDER, PAPIERVERNICHTER, REISSWOLF, AKTENSCHREDDER, SCHREDDER, SHREDDER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 139,33*
€ 175,49*
€ 5,50*
ab € 141,69*
€ 178,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 143,35*
€ 181,43*
Lager 94QG7
2
€ 2,90*
ab € 147,15*
€ 184,26*
€ 4,95*
ab € 145,51*
€ 188,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020128EU
ab € 83,13*
Ähnlich
Rexel
2020131EU
ab € 92,14*
Ähnlich
Rexel
2020129EU
ab € 96,81*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,05*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.