Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate FlexGrip Ultra Einziehbar Tintenroller Mittel Schwarz, Blau, Rot, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1161673
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1161673
Artikel-Nr.:
     94QG7-1161673
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     2108216
EAN/GTIN:
     3026981082160
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Papermate Gelschreiber FlexGrip Ultra. Tintenfarbe: Mehrfarbig. Deckel: Ja. Clip: Ja. Gehäusefarbe: Farbig sortiert. Farbe: Schwarz, Blau, Rot, Grün. Farbtyp: Standard. Tiefe: 16 mm. Abwischbar: Nein. Gefahrenhinweis: Ja. Höhe: 194 mm. Lieferumfang: Blister-Packung mit Papermate FlexGrip Gelschreibern. Tintenfarbe: Schwarz, Blau, Rot, Grün. Tintentyp: Flüssige Tinte auf Gelbasis. Linienbreite: 0,7 mm. Linienbreite: 0,7 mm. Federtyp: Tintenroller. Federbreite: Medium. Produktlinie: FlexGrip Ultra. Produkttyp: Gelschreiber. Nachfüllbar: Nein. Einziehbar: Ja. Altersbeschränkung: 3+. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 41 g. Breite: 9,5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
41 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
194 mm
Breite:
9.5 mm
Tiefe:
16 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,99*
€ 9,38*
€ 5,50*
ab € 5,33*
€ 9,38*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 6,45*
€ 10,09*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.