Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Whiteboard MA7240170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1161125
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1161125
Artikel-Nr.:
     94QG7-1161125
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MA7240170
EAN/GTIN:
     5603750117247
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
magnet whiteboard alurahmen
Bi-Office Whiteboard MA7240170. Breite: 1200 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 6110 g. Grundfarbe: Weiß. Größe LOV: Medium (M). Höhe: 900 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Bi-Office. Modell: PVI050201. Nutzfläche: Einseitig. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
1500 g
Farbe:
Silber, Weiß
Höhe:
210 mm
Breite:
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.