Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dJois Sichttafelsystem 6434209 DIN A4 Farbig sortiert Metall 30 x 39 x 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1159189
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1159189
Artikel-Nr.:
     94QG7-1159189
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     6434209
EAN/GTIN:
     3377994342094
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Schwenkarm
Djois Sichttafelsystem 6434209. Für Format: DIN A4. Material: Metall. Vertikal oder diagonal: Hoch- und Querformat. Abmessungen: 240 x 300 x 390 mm (H x B x T). Farbe: Farbig Sortiert. Menge: 20 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2650 g
Farbe:
Farbig Sortiert
Höhe:
240 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
390 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,82*
€ 111,12*
1 Tag
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 83,88*
€ 111,13*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 84,45*
€ 111,65*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 83,27*
€ 113,60*
Lager 94QG7
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 88,96*
€ 117,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.