Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJOIS Sichttafelständer 434209 DIN A4 20Sichttafeln sort.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150151899
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434209
EAN/GTIN:
     3377994342094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Schwenkarm
Aus einem hoch strapazierfähigen Material hergestellt und garantiert Ihnen Zeitersparnis, Platzersparnis und immer gut geschützte Dokumente. Das ideale Produkt für alle Industriebereiche. Leicht zu montieren und einfach in der Handhabung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelständer
Maße:
30 x 24 x 38 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
30 Tafeln
höhenverstellbar:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 10 Aufsteckreitern
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Stahlblech/Kunststoff
Farbe:
grau
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
20 Sichttafeln
Farbe der Sichttafel:
je 4 x blau, rot, gelb, grün, schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, magnetrahmen a4 lichtgrau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Bodenständer, Präsentationsständer, Sichttafelhalter, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsysteme, Tafeln, Tischsichttafelsysteme
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,82*
€ 111,12*
2 Tage
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 83,88*
€ 111,13*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 84,45*
€ 111,65*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 83,27*
€ 113,60*
3 Tage
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 88,96*
€ 117,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.