Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI434209 Herst.-Nr.: 434209 EAN/GTIN: 3377994342094 |
| |
|
| | |
| - Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert (schräggestellter Sockel) inkl. 20 Sichttafeln DIN A4
- 10 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers für ideale und optimale Lesewinkel
- Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt
- Öffnung oben
- Anpassung an der Wand
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Farbname: | grau | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | Metall | Öffnung: | oben | Produkttyp: | Wandhalter mit Tafeln | Rahmenfarbe: | sortiert | Rahmenmaterial: | Metall/Kunststoff | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, magnetrahmen a4 lichtgrau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Sichttafel, Sichttafelhalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,82* | € 111,12* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 83,88* | € 111,13* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 84,45* | € 111,65* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 83,27* | € 113,60* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 88,96* | € 117,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|