Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Secure Aktenvernichter 3 Blatt Mikroschnitt Sicherheitsstufe P-5 10 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1154894
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1154894
Artikel-Nr.:
     94QG7-1154894
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     2020131EU
EAN/GTIN:
     5028252616935
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Aktenvernichter MC3-SL Slimline Whisper-Shred. Abkühlzeit: 33 Min.. Arbeitsbreite: 220 mm. Auffangvolumen: 10 L. Auto Start-Stopp: Ja. Autostopp bei Entfernung des Papierkorbs: Ja. Autostopp bei Papierstau: Ja. Autostopp bei vollem Papierkorb: Nein. Breite: 190 mm. Büroklammern vernichten: Ja. CDs vernichten: Nein. Dauereinsatz: 6. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 10 L. Geschwindigkeit: 1.8. Gewicht: 4.797 g. Grundfarbe: Schwarz. Heftklammern vernichten: Ja. Höhe: 280 mm. Lautstärke: 55 dB. Lieferumfang: 1 x Aktenvernichter. Marke: Rexel. Paper Feed Type: Manuell. Particles Per A4 Sheet: 2000. Produktlinie: Secure. Pull Out Bin: Nein. Rücklauffunktion: Ja. Schneidleistung (70 g/m²): 3 Blatt. Schnittart: Mikroschnitt. Schnittbreite: 2 mm. Schnittlänge: 15 mm. Sicherheitsstufe P (DIN): P-5. Tiefe: 330 mm. Vernichtet Kreditkarten: Nein. Verwendung Aktenvernichter: Privat & Home Office. Überlastungsschutz: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.797 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
280 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, AKTENVERNICHTER, DOKUMENTENVERNICHTER, PAPIERSCHREDDER, PAPIERVERNICHTER, REISSWOLF, AKTENSCHREDDER, SCHREDDER, SHREDDER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 91,87*
€ 118,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 95,55*
€ 122,89*
€ 5,50*
ab € 93,90*
€ 122,89*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 96,96*
€ 125,42*
€ 4,95*
ab € 96,76*
€ 128,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020128EU
ab € 83,39*
Ähnlich
Rexel
2020129EU
ab € 96,88*
Ähnlich
Rexel
2020133EU
ab € 139,27*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 15,98*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.