Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform L4761-10 Ordneretiketten DIN A4 Weiß 61 x 192 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1150284
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1150284
Artikel-Nr.:
     94QG7-1150284
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4761-10
EAN/GTIN:
     4004182433096
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farblaser-Papier
Farblaserpapier
AVERY Zweckform Rückenschilder L4761-10 10 Stück. Blatt pro Pack: 10 Blatt. Breite: 192 mm. Etiketten pro Blatt: 4 Stück. Etiketten pro Pack: 40 Stück. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 61 mm. Lieferumfang: 40 x Rückenschilder. Marke: AVERY Zweckform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
175 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
192 mm
Breite:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett kurz/breit sk weiß, farblaser papier, farblaserpapier a4, ORDNERSCHILD, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILDER, ORDNER RÜCKEN, RÜCKENSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,61*
€ 5,68*
1 Tag
18
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,63*
€ 5,71*
9 Tage
80
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,68*
€ 5,77*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 3,84*
€ 5,98*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,384* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.