| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1107418 Herst.-Nr.: ODP230ECR3CR3 EAN/GTIN: 4014296952802 |
| |
|
| | |
| TOPSTAR Bürostuhl Open Point SY. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Feststehend. Bezug Sitz/Rückenlehne: Netzstoff. Body Balance System: Nein. Breite Rückenlehne: 460 mm. Breite Sitzfläche: 480 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 8 Stunden/Tag. Farbe: Grau, Weiß. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Drehkreuz aus Kunststoff. Gestellfarbe: Weiß. Grundfarbe: Grau. GS geprüfte Sicherheit: Ja. Höhe Rückenlehne: 600 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Lieferumfang: 1 x Bürostuhl. Marke: TOPSTAR. Material: Netz. Material Rahmen(2): Polyamid. Mechanik: Synchronmechanismus. Montage: Montage erforderlich. Selbstmontage: Ja. Sitztiefe: 480 mm. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Ja. Stapelbar: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Ja. Stuhlgleiter: Nein. Stuhltyp: Bürostuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Ja. Verstellbare Rückenlehne: Höhe. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 510 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 430 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17750 g | Farbe: | Grau, Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl grau topstar, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, BÜROSTUHL, DREHSTUHL, BÜRODREHSTUHL, BÜRODREHSESSEL, COMPUTERSTUHL, SCHREIBTISCHSESSEL, SCHREIBTISCHSTUHL, BÜROSTUHLE, BÜROSTÜHLE |
| | |
| |