| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1105281 Herst.-Nr.: 4002900 EAN/GTIN: 5407003312300 |
| |
|
| | |
| GREENSPEED Desinfektionsmittel Lacto Des 6 Stück. Breite: 93 mm. Farbe: Transparent. Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 250 mm. Lieferumfang: 1 x Desinfektionsspray. Marke: GREENSPEED. Sicherheitshinweise: Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/ Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.. Tiefe: 45 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3485 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 250 mm | Breite: | 93 mm | Tiefe: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |