Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Really Useful Box 18 L Schwarz Kunststoff 390 mm x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1101979
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1101979
Artikel-Nr.:
     94QG7-1101979
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     18BK
EAN/GTIN:
     5060024805994
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Really Useful Box Archivbox. Breite: 390 mm. Breite innen (mm): 335 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 18 L. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 18BK. Höhe: 230 mm. Innenhöhe: 200 mm. Lieferumfang: 1 x Aufbewahrungsbox Schwarz 18 L. Marke: Really Useful Box. Material: Kunststoff. Stapelbar: Ja. Tiefe: 480 mm. Tiefe innen: 395 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1554 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
230 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kunststoffbox really useful 18l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, ARCHIVBOX, ARCHIVBOXEN, ARCHIVSCHACHTEL, ARCHIVCONTAINER, ARCHIVSCHACHTELN, AKTENKARTON, AKTENKARTONS, ARCHIVIERUNGSBOXEN, ARCHIVIERUNGSKARTON, ARCHIVKARTON, ARCHIVKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTON, ARCHIVIERUNGSBOX, ORDNERKISTE, ORDNERBOX, ARCHIVKASTEN, ARCHIVORDNER, AUFBEWAHRUNGSKISTE, UTENSILIENBOX, BOXEN, STAPELBOXEN, AUFBEWAHRUNGSBOX, AUFBEWAHRUNGSBOXEN, AUFBEWAHRUNSBOX, FÄCHERBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX MIT DECKEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
14
€ 2,90*
ab € 11,53*
€ 16,77*
4 Tage
25
€ 5,87*
ab € 15,36*
€ 22,02*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
18CXL
ab € 21,39*
Ähnlich
Really Useful Products
18C
ab € 10,37*
Ähnlich
Really Useful Products
68506000
ab € 20,23*
Ähnlich
Really Useful Products
19CXL
ab € 16,98*
Ähnlich
Really Useful Products
35CXL
ab € 26,59*
Ähnlich
Really Useful Products
9CXL
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.