Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box 18 Litre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4765480
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     18CXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Really Useful Box 18 Litre - CD/DVD-Mappe - Kapazität: 93 CD, 44 DVD - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1.3 kg
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
CD/DVD-Mappe
Kapazität
93 CD, 44 DVD
Produktmaterial
Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
18C
ab € 13,04*
Ähnlich
Really Useful Products
22C
ab € 24,14*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 24,77*
Ähnlich
Really Useful Products
19CXL
ab € 20,43*
Ähnlich
Really Useful Products
9CXL
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.