Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasreiniger Sidolin Zitrus 500 ml Flüssig


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1095119
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1095119
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1095119
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     286489
EAN/GTIN:
     4015000969727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
fensterputzmittel sidolin
fensterputzmittel
Sidolin Glasreiniger Zitrus. Breite: 107 mm. Duft: Zitrus. Höhe: 256 mm. Lieferumfang: 1 x Glasreiniger. Marke: Sidolin. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Einatmen von Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.. Tiefe: 55 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
560 g
Höhe:
256 mm
Breite:
107 mm
Tiefe:
55 mm
GHS Sicherheitshinweis:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Einatmen von Aerosol vermeiden. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: FENSTERPUTZMITTEL, FENSTERREINIGER, GLASREINIGER, FENSTERREINIGUNG, STREIFENFREI, GLASREINIGERSPRAY, FENSTERPUTZFENSTERPUTZMITTEL, FENSTERPUTZ
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,92*
2 Tage
44
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 3,23*
10
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 2,557*
€ 3,527*
2 Tage
15
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,63*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Flasche
€ 2,90*
ab € 2,73*
€ 4,08*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,08*
€ 4,86
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Flasche
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johannes Kiehl
j2525K2
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.