Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sidolin Glasreiniger 646918 Zitrus Spray 500ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-495036000
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     646918
EAN/GTIN:
     4015000969727
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
fensterputzmittel sidolin
fensterputzmittel
Sidolin Glasreiniger Zitrus nicht biologisch abbaubar 7-11,5 Kunststoff 0,5l
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrus
biologisch abbaubar:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
pH-Wert:
7-11,5
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fensterreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Putzmittel, Reinigungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,92*
2 Tage
44
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 3,23*
10
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 2,557*
€ 3,527*
Lager 1682
11
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,63*
1
pro Flasche
€ 4,19*
ab € 2,34*
€ 3,71*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,63*
€ 4,32
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Flasche
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johannes Kiehl
j2525K2
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.