Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dlp-Projektor InFocus IN2139WU Schwarz DLP 28500:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1091424
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1091424
Artikel-Nr.:
     94QG7-1091424
Hersteller:
     Infocus
Herst.-Nr.:
     IN2139WU
EAN/GTIN:
     797212989864
Suchbegriffe:
DLP-Projektor
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
InFocus Dlp-Projektor IN2139WU. Helligkeit: 4500 ANSI Lumen. Kontrast: 28500:1. Befestigungsart: . Auflösung: . Lebensdauer: 15000 h. Technologie: DLP. Lampenart: Lampe. Lautstärke: 21 dB. Gewicht: 3200 g. Fokus: . Energieversorgung: Netzbetrieb. Eigenschaften: Full 3D, Zoom: manuell, 1.3-fach, WLAN. Geeignet für: Wohnzimmer, Bildung, Business. Anschlüsse: USB, HDMI. Abmessungen (B x T x H): 313 x 236 x 123 mm. Farbe: Schwarz. Lieferumfang: 1 x Dlp-Projektor.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3200 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
123 mm
Breite:
313 mm
Tiefe:
236 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 604,85*
€ 613,86*
Frei Haus
ab € 657,90*
€ 667,07*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 659,65*
€ 669,03*
€ 6,90*
ab € 740,83*
€ 749,35*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 958,54*
€ 967,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,89*
€ 1.151,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,49*
€ 1.151,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,81*
€ 1.148,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,16*
€ 1.144,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,54*
€ 1.140,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.