Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Touchpen
>
Artikel
InFocus INA-STYLUS2 Eingabestift 500 g Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-65587793
Hersteller:
Infocus
Herst.-Nr.:
INA-STYLUS2
EAN/GTIN:
797212989864
Suchbegriffe:
DLP-Projektor
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Breite
76.2 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
177.8 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Universal
Markenkompatibilität
Infocus
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatibilität
INF5512AG, INF5522AG, INF7510AG, INF7520AG, INF7530AG / INF7530eAG, INF8610AG, INF8620AG, INF8630AG / INF8630eAG, INFxx33 / INFxx33e, INFxxMU01, INFxxML01, INFxxMCx1
... >
Computer
>
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Eingabestifte
Weitere Suchbegriffe:
Tablet Stift
,
Tablet Touchpen
,
Tabletstift
,
Touch Pen
,
Touchpen
,
dlp-projektor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 673,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,59*
€ 801,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,43*
€ 787,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,61*
€ 768,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,97*
€ 755,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,73*
€ 725,58
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.