Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick Viking OFD1083098 64 GB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1083098
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1083098
Artikel-Nr.:
     94QG7-1083098
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1083098
EAN/GTIN:
     8717868199228
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Viking USB-Stick OFD1083098. Anschlüsse: USB 3.0. Arbeitsspeicher (RAM): 64 GB. Batterie im Lieferumfang: Nein. Breite: 80 mm. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 130 mm. Lieferumfang: 1 x USB-Stick. Marke: Viking. Storage Capacity: 64 GB. Systemvoraussetzungen: Windows® ME, 2000, XP, Vista™, Mac OS 9.x, 10.x.. Tiefe: 15 mm. Übertragungsgeschwindigkeit (r): 80 MB/s. Übertragungsgeschwindigkeit (w): 25 MB/s.
Weitere Informationen:
Gewicht:
17 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
130 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.