Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick Viking OFD1076087 16 GB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1076087
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1076087
Artikel-Nr.:
     94QG7-1076087
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1076087
EAN/GTIN:
     8717868199167
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Viking USB-Stick OFD1076087. Anschlüsse: USB 2.0. Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB. Batterie im Lieferumfang: Nein. Breite: 80 mm. Farbe: Schwarz, Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 130 mm. Lieferumfang: 1 x USB-Stick. Marke: Viking. Storage Capacity: 16 GB. Systemvoraussetzungen: Windows® ME, 2000, XP, Vista™, Mac OS 9.x, 10.x.. Tiefe: 15 mm. Übertragungsgeschwindigkeit (r): 17 MB/s. Übertragungsgeschwindigkeit (w): 6 MB/s.
Weitere Informationen:
Gewicht:
21 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
130 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.