Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerbeutel Economy XL Uni-Bag Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1033198
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1033198
Artikel-Nr.:
     94QG7-1033198
Hersteller:
     Stofzuigermarkt
Herst.-Nr.:
     1000837
EAN/GTIN:
     8717677403110
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Economy XL Staubsaugerbeutel Uni-Bag 10 Stück. Breite: 240 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 290 mm. Marke: Economy XL. Tiefe: 480 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
290 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
480 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.