Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerbeutel Economy XL Miele Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1033195
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1033195
Artikel-Nr.:
     94QG7-1033195
Hersteller:
     Stofzuigermarkt
Herst.-Nr.:
     1000838
EAN/GTIN:
     8717677403103
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Economy XL Staubsaugerbeutel Miele 10 Stück. Breite: 240 mm. Farbe: Weiß. Geeignet für: MIELE F/J/M, G/N/H Serie, S241 - S256i, S290 - S299, S300i - S399i, S400i - S499i, S500 - S599, S600 - S699, S700 - S799, S800 - S899, S4000 - S4999, S5000 - S5999. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 295 mm. Marke: Economy XL. Tiefe: 450 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
295 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.