Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick Intenso Alu Line 64 GB Silber 28 MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1027712
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1027712
Artikel-Nr.:
     94QG7-1027712
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3521492
EAN/GTIN:
     4034303016495
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso USB-Stick Alu Line. Anschlüsse: USB 2.0. Arbeitsspeicher (RAM): 64 GB. Breite: 17.0 mm. Farbe: Silber. Gewicht: 7 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 7.0 mm. Lieferumfang: 1 x USB-Flash-Laufwerk. Marke: Intenso. Produktlinie: Alu. Storage Capacity: 64 GB. Systemvoraussetzungen: Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 98,Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64. Tiefe: 59 mm. Übertragungsgeschwindigkeit (r): 28 MB/s. Übertragungsgeschwindigkeit (w): 6.5 MB/s.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 g
Farbe:
Silber
Höhe:
7.0 mm
Breite:
17.0 mm
Tiefe:
59 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,50*
€ 7,83*
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 8,16*
1 Tag
23
€ 2,90*
ab € 5,73*
€ 8,16*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 5,78*
€ 8,23*
Lager 94QG7
21
€ 2,90*
ab € 5,82*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3521473
ab € 12,41*
Zubehör
Intenso
3521483
ab € 14,95*
Zubehör
Intenso
3521495
ab € 8,28*
Zubehör
Intenso
3521496
ab € 8,45*
Zubehör
Intenso
3521471
ab € 3,90*
Zubehör
Intenso
3521472
ab € 3,90*
Zubehör
Intenso
3521481
ab € 4,63*
Zubehör
Intenso
3521482
ab € 4,63*
Zubehör
Intenso
3521451
ab € 2,44*
Zubehör
Intenso
3521452
ab € 2,37*
Zubehör
Intenso
3521491
ab € 5,47*
Zubehör
Intenso
3521461
ab € 2,50*
Zubehör
Intenso
3521462
ab € 2,54*
Zubehör
Intenso
3521480
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.