Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Flipchartblock Blanko DIN A1 40 Seiten pro Block


Menge:  Blätter  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1014005
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1014005
Artikel-Nr.:
     94QG7-1014005
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34631165
EAN/GTIN:
     5016812346576
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Nobo Flipchart Block Blanko 40 Stück. Breite: 580 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A1. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 34631165. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 810 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Lieferumfang: 1 x Flipchart-Block. Lineatur: Blanko. Lochung: Perforiert. Marke: Nobo. Material: Papier. Papiergewicht: 60 g/m². Seiten pro Block: 40. Selbstmontage: Nein. Tiefe: 50 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1162 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
810 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,87*
ab € 0,40375*
€ 0,53425*
Lager 94QG7
1240
40
€ 2,90*
ab € 0,3935*
€ 0,5635*
40
€ 6,95*
ab € 0,40825*
€ 0,6015*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Blätter
€ 0,5635*
€ 0,67057
pro Blatt
ab 80 Blätter
€ 0,5535*
€ 0,65867
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,5235*
€ 0,62297
pro Blatt
ab 400 Blätter
€ 0,5135*
€ 0,61107
pro Blatt
ab 800 Blätter
€ 0,4935*
€ 0,58727
pro Blatt
ab 120000 Blätter
€ 0,3935*
€ 0,46827
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Blätter
Mindestbestellmenge: 40 Blätter ( entspricht € 22,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.