| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1012078 Herst.-Nr.: 0531-030 EAN/GTIN: 4007126017017 |
| |
|
| | |
| Hailo Abfalleimer Harmony L. Abschließbar: Ja. Breite: 400 mm. Durchmesser: 308 mm. Einband: Inklusive. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 20 L. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 642 mm. Marke: Hailo. Material: Edelstahl. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 642 mm | Breite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfallsammler hailo 20 l stahlblech, innenbehälter verzinkt, innenbehälter hailo, PAPIERKORB, PAPIEREIMER, ABFALLKORB, ABFALLBEHÄLTER, MÜLLEIMER, MÜLLBEHÄLTER, ABFALLEIMER, MÜLLSTÄNDER, MÜLLSACKSTÄNDER, MÜLLTONNE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 73,12* | € 101,31* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 75,56* | € 101,41* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 77,92* | € 104,51* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,29* | € 106,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|