Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Tretabfalleimer Harmony L 0531-030 20l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/798/a013798f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/798/a013798f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/798/a013798g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/798/a013798h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/798/a013798i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/798/a013798j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-435005001
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0531-030
EAN/GTIN:
     4007126017017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Der besondere Design-Tret-Mülleimer mit breiter Fußreling und gedämpftem Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft Close). Ergonomisch breite Metall-Fußreling. Roter Müllbeutel-Klemmring aus Gummi. Tragegriff im Scharnier integriert. Großer Öffnungswinkel für leichtes Befüllen. Innenliegende Tretmechanik. Breiter Bodenring für höhere Standsicherheit mit 2 Anti-Rutsch-Füßen. Herausnehmbarer Inneneimer mit Metall-Tragegriff.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Harmony L
Form:
rund
Maße:
30,8 x 64,2 cm (Ø x H)
Volumen:
20
Griffrand vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Gewicht:
3,7
Werkstoff:
Stahlblech
Werkstoff des Deckels:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleimer Harmony L
Made in Germany:
Ja
Material des Einsatzes:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfallsammler hailo 20 l stahlblech, innenbehälter verzinkt, innenbehälter hailo, Abfallbehälter, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallsammler, Abfalltonnen, Eimer, Müll, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltonnen, Papierkorb, Papierkörbe, Papiermülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 72,37*
€ 99,61*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 75,55*
€ 101,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,28*
€ 106,68*
€ 3,50*
ab € 83,93*
€ 112,98*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.