Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Stufenleiter L100 Topline Silber 5 Stufen 48 x 101 x 187 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012067
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012067
Artikel-Nr.:
     94QG7-1012067
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8050-507
EAN/GTIN:
     4007126017529
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Hailo Stufenleiter L100 Topline. Arbeitshöhe: 2590 mm. Breite: 480 mm. Eimerhaken: Ja. Farbe: Silber. Fassungsvermögen: 150 kg. Gewicht: 6000 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1870 mm. Marke: Hailo. Material: Aluminium. Stufen: 5. Tiefe: 1010 mm. Tragkraft (maximal): 150 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6000 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1870 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
1010 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 121,12*
Lager 94QG7
9
€ 2,90*
ab € 98,13*
€ 125,28*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 105,30*
€ 134,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,66*
€ 134,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,76*
€ 135,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.