Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sun Spülmaschinentabs Tabs Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1000153
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1000153
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1000153
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     101100937
EAN/GTIN:
     7615400778287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neutralreiniger
Schonreiniger
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Sun Spülmaschinentabs Classic 100 Stück. Bestandteile: Sodium Carbonate, Sodium Carbonate Peroxide, Sodium Sulfate, Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate, Aqua, Poly-acrylzuur, Disodium Trisilicate, Ethoxylated alcohol, Tetrasodium Etidronate, Bismuth Citrate, Sodium Bicarbonate, Cellulose, polyethyleenglycol, PPG-15 C12-18 Pareth-6, Kaolin, Dextrin, ,Subtilisin, Calcium Carbonate,CI77891,Corn Starch Modified,Limonene,mangaan methyltriazacyclononaan,natriumthiosulfaat pentahydraat,Dimethicone,Amylase,CI 42051,CI 47005,Citronellol. Gefahrenhinweise: Enthält Subtilisin (Subtilisin). Marke: Sun. Seifen-/Waschmittelart: Tabs. Sicherheitshinweise: Einatmen: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen.Hautkontakt:Haut mit reichlich sanft fließendem, lauwarmem Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rateinholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen. Augenkontakt: Augenlider auseinanderhalten und Augen mit viel lauwarmem Wasser für mindestens 15 Minutenspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Beianhaltender Reizung medizinischen Rat einholen.Verschlucken:Mund ausspülen. Sofort ein Glas Wasser trinken. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch denMund einflößen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen.. Warnungstyp: Achtung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1120 g
Höhe:
63 mm
Breite:
191 mm
Tiefe:
227 mm
Gefahrenhinweise:
EUH208 - Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Subtilisin (Subtilisin)
GHS Kennzeichnung:
GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
EUH208 - Kann allergische Reaktionen hervorrufen | Enthält Subtilisin (Subtilisin)
GHS Sicherheitshinweis:
Einatmen: Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Hautkontakt:Haut mit reichlich sanft fließendem, lauwarmem Wasser waschen. | Bei Hautreizung: Ärztlichen Rateinholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Augenkontakt: Augenlider auseinanderhalten und Augen mit viel lauwarmem Wasser für mindestens 15 Minutenspülen. | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter ausspülen. | Beianhaltender Reizung medizinischen Rat einholen. | Verschlucken:Mund ausspülen. | Sofort ein Glas Wasser trinken. | Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch denMund einflößen. | Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Geschirrspülmaschinen-Tab, Geschirrspültabs, Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinentabs, spülmaschinengeschirrreiniger tab, spülmaschinenreiniger, SPÜLMASCHINENTABS, GESCHIRRSPÜLTABS, GESCHIRRTABS, SPÜLTABS, REINIGUNGSTABLETTEN, GESCHIRRSPÜLMASCHINENTABLETTEN, GESCHIRRSPÜLTABLETTEN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
145
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,16*
€ 15,05*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,16*
€ 16,38*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,87*
€ 17,31*
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,53*
€ 20,42*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,27*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7522969
ab € 23,99*
Ähnlich
Bilgram Chemie
95074
ab € 14,34*
Ähnlich
Reinex
1012
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.