Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch SET, 25 Wischtücher in 5 Farben und Größen 25 Stück Microfasertücher in Blau, Gelb, Grün, Rosa, Grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-TUCHSET20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIEHE SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Sie erhalten beim Kauf dieses Setartikels: 5x Microfasertuch light blau ca. 40x40 cm 5x Microfasertuch light rosa ca. 40x40 cm 5x Microfasertuch light gelb ca. 40x40 cm 5x Microfasertuch light grün ca. 40x40 cm Diese Microfasertücher sind waschbar bis 90 Grad! Material: 80% Polyester, 20% Polyamid 5x Rezi Noppy Microfasertuch Rezi Profi grau 38x38 cm Dieses Set eigenet sich hervorragend dafür, um verschiedene Anwendungsbereiche bzw. Arbeitsbereiche farblich zu trennen.
Weitere Informationen:
Größe:
Verschiedene
Farbe:
blau/gelb/grün/rot/grau
Einsatzbereich:
Oberflächen allgemein
Material:
Microfaser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, microfasertuch 40x40cm blau, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, ReinigungsBerater, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, MicrotextücherTücher, Reinigungstücher, Putzlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,02*
€ 21,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,50*
€ 20,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,31*
€ 20,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,67*
€ 19,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,51*
€ 19,65
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,21*
€ 14,53
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.