| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-TUCHSET2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 168453 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Microfasertücher sind waschbar bis 90 Grad! Material: 80% Polyester, 20% Polyamid Sie erhalten beim Kauf dieses Setartikels: 5x Microfasertuch light blau ca. 40x40 cm 5x Microfasertuch light rosa ca. 40x40 cm 5x Microfasertuch light gelb ca. 40x40 cm 5x Microfasertuch light grün ca. 40x40 cm Dieses Set eigenet sich hervorragend dafür, um verschiedene Anwendungsbereiche bzw. Arbeitsbereiche farblich zu trennen. Weitere Informationen: | | Größe: | 40x40 cm | Farbe: | blau/gelb/grün/rot | Einsatzbereich: | Oberflächen allgemein | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, microfasertuch 40x40cm blau, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, ReinigungsBerater, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, MicrotextücherTücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| |