| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SETCST2 Herst.-Nr.: 981444 + 981454 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Sensorspender für Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-58648 Der CleanSafe gewährleistet eine hygiensche, tropffreie Produktentnahme für Sterillium Gel pure. Der Spender besteht aus stabilem Kunststoff, verfügt über einen ver- lässlichen Infrarotsensor und eine Statusanzeige für die Batteriespannung. Flexible Hubeinstellung mit 1,2 oder 3 Hüben sind möglich. Die Patrone wird optimal entleert und kann bequem gewechselt werden, da an jeder Patrone bereits eine Dosierpumpe integriert ist. Sterillium Gel pure ist auf Ethanolbasis und lässt sich leicht verreiben. Wirksamkeit: bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid inkl. HBV, HIV, HCV und Norovirus. In diesem Angebot erhalten 2 x Bode Sterillum Gel pure und 1 x CleanSafe touchless Sensorspender. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Material Gehäuse: | Kunststoff | Material Pumpe: | Kunststoff | Volumen: | 1 L | System: | Patronenbefüllung | geeignet für: | Desinfektionsmittel |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, handdesinfektion paul hartmann, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Paul Hartmann AG, Sensorspender für Desinfektionsmittel, Flüssigseifenspender, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Armhebelspender, Eurospender, SeifenspenderClean Safe |
| | |
| |