Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bode CleanSafe basic Spender inkl. Sterillium Gel pure 1 L inkl. 30 x Bode Sterillium Gel pure 1 L


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-SETCSB3
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     981445 + 981454
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsmittelspender vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-58648 Der CleanSafe basic gewährleistet eine hygiensche, tropf- freie Produktentnahme für Sterillium Gel pure. Der Spender besteht aus stabilem Kunststoff und sorgt für eine zuver- lässige und anwenderfreundliche Dosierung ohne Rücksaug- effekt. Sie erhalten in diesem Set 3 VE Bode Sterillium 1 L und einen CleanSafe Spender basic. Pumpe aus Kunststoff ohne Leerflasche
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Material Gehäuse:
Kunststoff
Material Pumpe:
Kunststoff
Volumen:
1 L
Systemart:
Drucktaste
geeignet für:
Desinfektion
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, handdesinfektion paul hartmann, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Paul Hartmann AG, Flüssigseifenspender, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Eurospender, Euro Spender, Desinfektionsmittel Spender, Bode, Hartmann, Clean Safe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,99*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 318,64*
€ 379,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 317,73*
€ 378,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 301,34*
€ 358,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 282,81*
€ 336,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 253,99*
€ 302,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.