Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bode CleanSafe basic Spender inkl. Sterillium Gel pure 1 L inkl. 10 x Bode Sterillium Gel pure 1 L


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-SETCSB
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     981445 + 981454
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion
Desinfektionsmittelspender vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-58648 Der CleanSafe basic gewährleistet eine hygiensche, tropf- freie Produktentnahme für Sterillium Gel pure. Der Spender besteht aus stabilem Kunststoff und sorgt für eine zuver- lässige und anwenderfreundliche Dosierung ohne Rücksaug- effekt. Ohne Leerflasche geliefert! Pumpe aus Kunststoff Die Patrone wird optimal entleert und kann bequem gewechselt werden, da an jeder Patrone bereits eine Dosierpumpe integriert ist. Sterillium Gel pure ist auf Ethanolbasis und lässt sich leicht in den Händen verreiben. Wirksamkeit: bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid inkl. HBV, HIV, HCV und Norovirus. In diesem Angebot erhalten 10 x Bode Sterillum Gel pure und 1 x CleanSafe basic Desinfektionsmittelspender.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Material Gehäuse:
Kunststoff
Material Pumpe:
Kunststoff
Volumen:
1 L
Systemart:
Drucktaste
geeignet für:
Desinfektion
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, handdesinfektion paul hartmann, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Paul Hartmann AG, Desinfektionsmittelspender, Flüssigseifenspender, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Armhebelspender, Eurospender, Euro Spender, Desinfektionsmittel Spender, Desinfektionsspender, Bode, Hartmann, Clean Safe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 143,77*
€ 171,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 142,29*
€ 169,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 139,88*
€ 166,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 135,40*
€ 161,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 108,45*
€ 129,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.