| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SET26015 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 26015 + 450300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Saalbesen mit Loch Befestigung vom Typ Kokos ist ein stabiler Besen für groben und trockenen Schmutz. Der Körper von dem Besen besteht aus Holz und die Borsten aus Kokos. Die Arbeitsbreite von dem Besen beträgt 60 cm. Im Lieferumfang enthalten ist der Besenstiel aus Holz für die Stielbefestigung. Länge: 1400 mm Durchmesser: 24 mm Der Besenstiel ist für alle Besen mit Loch oder in Verbindung mit Noelle Power Stick Halter. Weitere Informationen: | | Art: | Saalbesen | Borsten: | Kokos | Körper: | Holz | Breite: | 60 cm | Stielbefestigung: | Stielloch |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, großraumbesen 60cm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, ReinigungsBerater, Großraumbesen, Zimmerbesen, Haushaltsbesen, KehrbesenBesen, Handfeger, Wasserschieber, Schrubber, Stiele |
| | |
| |