| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SET236393 Herst.-Nr.: SIEHE SL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Saalbesen mit Power Stick vom Typ Qualitätsmischung hat einen Borstenbesatz 100 % PET und eignet sich besonders für einen Schmutz auf ebenen, glatten Böden. Auf dem Holz- körper befindet sich ein Power-Stick-Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen mit einem Durchmesser von Ø 24 bis 26 mm. Die Qualitätsmischung ist eine Mischung aus unterschiedlichen PET Materialien. Im Lieferumfang enthalten ist der Besenstiel aus Holz für die Stielbefestigung. Länge: 1400 mm Durchmesser: 24 mm Holzstiel für alle Besen mit Loch oder in Verbindung mit Noelle Power Stick Halter. Weitere Informationen: | | Art: | Saalbesen | Borsten: | Qualitätsmischung | Körper: | Holz | Breite: | 40 cm | Stielbefestigung: | mit Power Stick |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattbesen, besenstiel l.1400mm ø24mm buche, großraumbesen, großraumbesen 40cm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Großraumbesen, Zimmerbesen, Haushaltsbesen, KehrbesenBesen, Handfeger, Wasserschieber, Schrubber, Stiele |
| | |
| |